Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Celerity Knit Pink Low Wns, Gr. 38 Si-Halbschuh, S1 HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Celerity Knit Pink Low Wns, Gr. 38 Si-Halbschuh, S1 HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Celerity Knit Pink Low Wns, Gr. 38 Si-Halbschuh, S1 HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149010
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642910804000038
EAN/GTIN:
     4051428060301
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
WAS FRAUEN WOLLEN? Komfortable Sicherheitsschuhe, die nicht wie Sicherheitsschuhe aussehen! Der CELERITY KNIT PINK WNS LOW aus superweichem SAFETY KNIT erfüllt diesen Wunsch mit zuverlässiger Sicherheit und hohem Tragekomfort. Die Sohlenkombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürliche Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken. Der Puma Celerity Knit Pink Low Wns in der Größe 38 ist Teil der Modellreihe 642910.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsstufe:
S1P
Farbe:
grau/pink
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
642910
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 81,43*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,77*
€ 81,44*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,72*
€ 83,54*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,42*
€ 86,39*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 62,87*
€ 88,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.