Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Taraval Black/Blue Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, S3L ESD FO SR, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Taraval Black/Blue Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, S3L ESD FO SR, EN ISO 20345
Albatros Taraval Black/Blue Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, S3L ESD FO SR, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149473
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638040241000043
EAN/GTIN:
     4051428113281
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die idealen Begleiter für Deine beruflichen Herausforderungen, bei denen spürbar weniger Gewicht und hohe Performance essentiell sind. Hier überzeugen durchdachte Features, wie z.B. die abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM und das evercushion® RELIEFT Fußbett. FLEXLITE steht für ein überlegenes Tragegefühl. Erhältlich in zwei Weiten für eine individuelle Passform. Der Albatros Taraval Black/Blue Mid in der Größe 43 ist Teil der Modellreihe 638040.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsstufe:
S3L
Farbe:
schwarz-blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
638040
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
1.3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe schwarz 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,33*
€ 69,10*
Lager 362
2
€ 4,79*
ab € 57,95*
€ 69,73*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 57,93*
€ 69,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 70,94*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 71,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,73*
€ 82,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.