Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Clifton Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Clifton Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Albatros Clifton Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149514
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638700210000046
EAN/GTIN:
     4051428095723
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher. Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht. Der Albatros Clifton Mid in der Größe 46 ist Teil der Modellreihe 638700.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz/rot
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
638700
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.56
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 42,84*
€ 52,24*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 42,00*
€ 52,33*
4 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 44,28*
€ 53,62*
2 Tage
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 44,80*
€ 54,12*
7 Tage
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 54,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.