Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Aer58 Blue Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Aer58 Blue Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Albatros Aer58 Blue Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149707
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647660300000043
EAN/GTIN:
     4051428102230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER Sportliche Sicherheits Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie. Der Albatros Aer58 Blue Low in der Größe 43 ist Teil der Modellreihe 647660.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsstufe:
S1P
Farbe:
blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
647660
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.012
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,28*
€ 81,30*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 82,08*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,73*
€ 83,42*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 84,62*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,26*
€ 85,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.