Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Trento Ctx Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, O2 WR HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Trento Ctx Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, O2 WR HRO SRC
Albatros Trento Ctx Mid, Gr. 43 Si-Hochschuh, O2 WR HRO SRC
Artikel-Nr.:
     362I-1149930
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     677700440000043
EAN/GTIN:
     4051428100236
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ideal für Freizeit und Beruf: der TRENTO CTX MID Berufsschuh für Damen und Herren mit wasserabweisender und atmungsaktiver COA.TEX Membran ist dank der angenehmen Schaft , Kragen und Laschenpolsterung sowie der anatomisch geformten comfit® AIR Einlegesohle nicht nur super bequem – die rutschfeste Sohle garantiert dir auch sicheren Halt und perfekten Grip auf verschiedenen Untergründen. Dabei ist dir perfekte Dämpfung sowie Stabilität und Komfort bei jedem Schritt garantiert. Das macht sie auch für Tage, an denen du länger auf den Beinen bist, super geeignet. Du bekommst ihn in den Größen 36 47! Der Albatros Trento Ctx Mid in der Größe 43 ist Teil der Modellreihe 677700.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsstufe:
O2
Farbe:
taupe
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
JA
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Freizeit- / Berufsschuh
Modellreihe:
677700
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsschuhe 43, halbhoher schuh, Albatros, Trento, Ctx, Mid, O2, Wr, Hro, Src, Trekking, Trekkingschuh, Freizeit, Freizeitschuh, Beru
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 86,15*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 64,79*
€ 86,16*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 91,43*
€ 116,67*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.