Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Iron Hd Brown Mid, Gr. 40 Si-Hochschuh, S3S FO LG CI SR, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma Iron Hd Brown Mid, Gr. 40 Si-Hochschuh, S3S FO LG CI SR, EN ISO 20345
Puma Iron Hd Brown Mid, Gr. 40 Si-Hochschuh, S3S FO LG CI SR, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150077
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632710400000040
EAN/GTIN:
     4051428117333
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
WHERE ROUGH MEETS TOUGH Erlebe die perfekte Balance zwischen Robustheit, Stil, Komfort und kompromissloser Sicherheit. Die HEAVY DUTY Linie verbindet nahtlos widerstandsfähige Haltbarkeit mit stilvollem Design und zuverlässigem Schutz, um den härtesten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Entwickelt mit modernster Technologie und innovativen Materialien, damit Du Dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – Deine Arbeit und Deine Leidenschaft. Der Puma Iron Hd Brown Mid in der Größe 40 ist Teil der Modellreihe 632710.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsstufe:
S3S
Farbe:
braun
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
JA
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
632710
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,05*
€ 184,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,51*
€ 182,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,50*
€ 164,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.