Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Elevate Knit Black Low, Gr. 46 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Elevate Knit Black Low, Gr. 46 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Elevate Knit Black Low, Gr. 46 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150232
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643160202000046
EAN/GTIN:
     4051428068253
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SAFETY KNIT STEP IN KOMFORT! Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien ELEVATE KNIT ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU Schutzelemente im Vorderkappen und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der ELEVATE KNIT zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP® Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig. Der Puma Elevate Knit Black Low in der Größe 46 ist Teil der Modellreihe 643160.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsstufe:
S1P
Farbe:
schwarz/grau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
643160
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.28
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 77,38*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 71,17*
€ 83,45*
1 Tag
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,14*
€ 83,71*
1 Tag
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 84,09*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,89*
€ 84,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.