Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Gravitation Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Gravitation Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Albatros Gravitation Mid, Gr. 46 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150610
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631080200000046
EAN/GTIN:
     4018623257103
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
"SCHNundOuml;RKELLOSE KLASSIKER FundUuml;R PROFIS! Bewegungsfreiheit, Komfort und optimaler Schutz in vielen Arbeitsbereichen das bietet die ClearTPU Linie von ALBATROSundreg;. Konzipiert funduuml;r hundouml;chste Belastungen bei extremen undauml;uundszlig;eren Bedingungen unduuml;berzeugt diese Linie durch hochwertige, besonders robuste Vollleder und unduuml;berlegener TPU Sohlentechnologie. Die Sohle ist eine Verbundlundouml;sung aus TPU funduuml;r die Laufsohle und PU als schockabsorbierende Zwischensohle. Gegenunduuml;ber reinen PU Sohlen ist sie leichter, deutlich flexibler und widerstandsfundauml;higer gegen Schnitte, Brunduuml;che, Abrieb und Verschleiundszlig;. TPU Sohlen zeichnen sich durch den Scheibenwischer Effekt aus: der Schuh wischt stehende Nundauml;sse vom Boden und erhundouml;ht so die Rutschsicherheit. Optisch ansprechend und Qualitundauml;tsaussage zugleich ist die Transparenz des TPU Anteils der Duo Sohle. Funduuml;r das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das atmungsaktive ALBATROSundreg; comfit AIR Fuundszlig;bett. Es verfunduuml;gt unduuml;ber schockabsorbierende Erhundouml;hungen im Fersen und Ballenbereich sowie eine Lundauml;ngsgewundouml;lbeunterstunduuml;tzung. Dadurch wird die natunduuml;rliche Haltung des Fuundszlig;es im Schuh optimiert und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberflundauml;che ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30unddeg;C. Der Albatros Gravitation Mid in der Größe 46 ist Teil der Modellreihe 631080."
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
631080
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.7
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Allroundschuhe| Antirutsch-Halbschuhe| Antirutschhalbschuhe| Antirutschschuhe| Arbeits-Schuhe| Arbeitshalbschuhe| Arbeitsschuh| Arbeitsschuhe| Arbeitsschutzschuhe| Berufshalbschuhe| Berufsschuhe| Arbe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,29*
€ 60,13*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 47,19*
€ 60,14*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 61,00*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 46,98*
€ 61,82*
€ 4,00*
ab € 49,57*
€ 64,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.