Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
Artikel
Albatros Vortex Impulse Low, Gr. 36 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
362I-1150774
Hersteller:
ISM
Herst.-Nr.:
646410826000036
EAN/GTIN:
4051428122900
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Der Albatros Vortex Impulse Low in der Größe 36 ist Teil der Modellreihe 646410.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsstufe:
S1PS
Farbe:
grau/blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646410
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.685
... >
Sicherheitsschuhe
>
S1P Sicherheitsschuhe
>
S1P Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
esd schuhe 36
,
antistatik schuhe
,
esd schuhe sneakers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,03*
€ 119,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,04*
€ 110,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen