Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jetstream Impulse Low, Gr. 37 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRA, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Jetstream Impulse Low, Gr. 37 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Albatros Jetstream Impulse Low, Gr. 37 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150831
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647530241000037
EAN/GTIN:
     4051428089937
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die neuen, ultraleichten AER55 Modelle aus der dual.IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen, sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Die JETSTREAM Sicherheitssandale rundet die Neuheiten der bekannten Sicherheitsschuhlinie ab. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort. Der Albatros Jetstream Impulse Low in der Größe 37 ist Teil der Modellreihe 647530.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Sicherheitsstufe:
S1
Farbe:
schwarz-blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRA
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
647530
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.642
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, esd schuhe s1 gr37, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Sandale, Arbeitssandale, Sicherheitssandale, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuh, Jetstream, Albatros, Lu
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,23*
€ 74,43*
2 Tage
15
€ 7,50*
ab € 60,24*
€ 74,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 75,53*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 60,19*
€ 76,52*
€ 4,00*
ab € 63,55*
€ 78,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.