Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Eiger Ctx Low, Gr. 47 Si-Halbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Eiger Ctx Low, Gr. 47 Si-Halbschuh
Albatros Eiger Ctx Low, Gr. 47 Si-Halbschuh
Artikel-Nr.:
     362I-1151063
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     658650400000047
EAN/GTIN:
     4051428064897
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe 47
halbschuhe
albatros halbschuh
"Trekkingfreude ohne Ende und
ohne Einschrundauml;nkungen? Mit unserer HIKER PRO Linie kein Problem! Durch das verwandte Leder sind diese Schuhe nicht nur aus einem Naturprodukt gefertigt, das Material bietet auch hundouml;chsten Komfort und Widerstandsfundauml;higkeit. Die COA.TEXundreg; Membran ist wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, sie lundauml;sst Schweiundszlig; nach auundszlig;en entweichen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die dundauml;mpfende PU Zwischensohle ist unerlundauml;sslich gegen Stundouml;undszlig;e und auf unebenem Untergrund. EIGER CTX LOW ist aus hochwertigem Fettleder und mit niedrigem Schaft. Genieundszlig;t die Vielfalt der Natur ALBATROSundreg; hat das notwendige Schuhwerk! Der Albatros Eiger Ctx Low in der Größe 47 ist Teil der Modellreihe 658650."
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
braun
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Produkttyp:
Freizeit- / Berufsschuh
Modellreihe:
658650
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,77*
€ 63,02*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 48,11*
€ 63,03*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 47,76*
€ 64,87*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.