Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 2
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 3
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151198
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227-N-47
EAN/GTIN:
     4031783082446
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Hardy, Art. 7227; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
47
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,51*
€ 61,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,70*
€ 62,17*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,11*
€ 69,17*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,84*
€ 70,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,34*
€ 71,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,85*
€ 71,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,20*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,51*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,22*
Ähnlich
Baak
7227N-40
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,61*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,25*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.