Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, Acrylglas schwarz, B 1440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100181
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     124-462A 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Acrylglas schwarzglänzend
H 400 mm
B 1440 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1640 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1840 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 100181, 100181-SW81, Sichtschutz, Seitenblende, Sitznischenverkleidung, Beinraumblende, Knieraumblende, Lochblechblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 268,90*
€ 327,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 372,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.