Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, Acrylglas schwarz, B 1840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100183
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     124-460A 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Acrylglas schwarzglänzend
H 400 mm
B 1440 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1640 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1840 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 100183, 100183-SW81, Sichtschutz, Seitenblende, Sitznischenverkleidung, Beinraumblende, Knieraumblende, Lochblechblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 289,31*
€ 352,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 331,23*
€ 399,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.