Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SOLUS, 2 OH, H 760 x B 800 x T 420 mm, weiss/Kirsche Romana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100186
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     202-803 23/23 21/21 21/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Aufgeräumt und modular in der Konstruktion, edel und stimmig im Design. Das ist Solus, dessen feines Zusammenspiel aus Aluminium, filigranen Anbauelementen und matten oder glänzenden Fronten immer wieder zu aussergewöhnlichen Leistungen motiviert.

  • Regale in 2 OH, durch Aufsatzelemente bis auf 4, 5 oder 6 OH erweiterbar
  • Basiselemente mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
  • verleimte und verdübelte Korpusse mit ABS-Dickkante und Sichtrückwände
  • Abdeckplatten 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 100186, 100186-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 243,51*
€ 302,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 364,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.