Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Chefsessel Adnor, mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100874
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8779 A80 A80 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296127989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Chefsessel Adnor mit Muldensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Eine starre Rückenlehne kann dafür sorgen, dass Sie sich im Arbeitsalltag nicht ausreichend bewegen. Daher zählen Sie auf die Wippmechanik, die dafür sorgt, dass sich der Sitz leicht über das Gewicht Ihres Körpers nach hinten wippen lässt. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 700 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Chefsessel mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Menschen, die lange Arbeitstage haben, ein Segen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der Chefsessel Adnor zeichnet sich durch feste Armlehnen mit schicken Lederpolstern aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Stahl verchromt
  • Mit Leder bezogen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 700 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 480 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Kunstleder Leder
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 321,56*
€ 389,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 388,75*
€ 465,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,70*
€ 554,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,03*
€ 517,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.