Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeltheke Basic C, B 3276 x T 1676 mm (gesamt)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-101580
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     BCE-320L + BCE-160R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke

Eine zeitgemässe Empfangslösung, die kommunikativ ist, Offenheit ausstrahlt und somit zur perfekten Einrichtung wird. BASIC C besteht aus Wangen-Elementen mit Arbeitsplatten und separat zu bestellenden Counter-Elementen und Sichtblenden.
Winkeltheke BASIC C
Wangenelemente
Wangen aus Melamin, weiss
38 mm stark, 950 mm hoch
durch technisch schlüssige Verbindung auf Gehrung miteinander verbunden
gefertigt in Leichtbauweise und durch Stellgleiter höhenverstellbar
Arbeitsplatte
800 mm tief und 25 mm stark, Melamin, weiss
durchgehende Elektrifizierungsklappe mit eingenuteter Bürste, lässt sich um 180-° einschlagen und bietet somit perfekten Zugriff zum Kabelkanal
höhenverstellbar von 700 - 780 mm, im Raster von 10 mm
Gesamtbreite 2476 mm, Gesamttiefe 2476 mm
Arbeitsplatte: B 2400 x T 2400 mm
Gesamtbreite 1676 mm, Gesamttiefe 2476 mm
Arbeitsplatte: B 1600 x T 2400 mm
Gesamtbreite 2476 mm, Gesamttiefe 1676 mm
Arbeitsplatte: B 2400 x T 1600 mm
Gesamtbreite 1676 mm, Gesamttiefe 3276 mm
Arbeitsplatte: B 1600 x T 3200 mm
Gesamtbreite 3276 mm, Gesamttiefe 1676 mm
Arbeitsplatte: B 3200 x T 1600 mm
Gesamtbreite 2476 mm, Gesamttiefe 3676 mm
Arbeitsplatte: B 2400 x T 1600 mm
Gesamtbreite 3676 mm, Gesamttiefe 2476 mm
Arbeitsplatte: B 3600 x T 2476 mm
(Gesamtbreite, Gesamttiefe = Tabelle Breite und Tiefe)
Theken sind linear erweiterbar und in Sondermassen erhältlich. Unsere Produktberatung berät Sie hierzu gerne.

Weitere Suchbegriffe: 101580, 101580-SW81, Empfangsthekensystem, Empfangsthekensysteme, Empfangstheken, Theke, Thekenabdeckplatte, Thekenanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.735,73*
€ 5.120,88*
€ 4,95*
ab € 4.905,55*
€ 5.265,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.120,88*
€ 6.093,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.070,02*
€ 6.033,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.868,50*
€ 5.793,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.777,91*
€ 5.685,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.735,73*
€ 5.635,52
pro Paket
1 Paket enthält 13 Stück (ab € 364,28693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.