Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Rollladenschrank BARI, 4 Böden, Mitteltrennwand, Schloss H 1057 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-103108
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-248-9010-B1
EAN/GTIN:
     4004479478335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank

Sie haben eine gute Grundlage für Ihre Büroausstattung geschaffen und möchten eine zweite Ebene einbauen Kein Problem mit dem Aufsatz-Rollladenschrank BARI.

Der Aufsatz-Rollladenschrank BARI kann als Aufbauschrank auf verschiedene Elemente aus dem Büromöbelprogramm BARI aufgesetzt werden und bietet mit einer Breite von 1200 mm und einer Höhe von 1057 mm als zusätzliche Etage weiteren Stauraum.

Als Jalousienschrank ist er eine praktische Lösung für optimale Ordnung und bessere Übersicht: Steht der Rollladen offen, sind die Unterlagen und Papiere schnell griffbereit '“ und über Nacht lässt sich der Schrank sicher abschliessen.

Der pflegeleichte Korpus ist aus melaminharzbeschichteten Spanplatten hergestellt. Die solide Mitteltrennwand sorgt für Stabilität. Die vier Einlegeböden sind nach DIN-Norm belastbar.

Ausführung:

  • Rollladen-Schiebetür, links öffnend
  • Mit Schloss
  • 4 Einlegeböden
  • E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
  • Masse: B 1200 x T 430 x H 1057 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank weiß, aufsatzschrank, 103108, 103108-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 552,83*
€ 648,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 669,76*
€ 781,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,91*
€ 930,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,08*
€ 924,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,83*
€ 905,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,52*
€ 869,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.