Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WOOD, 5 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 1000 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104656
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107188
EAN/GTIN:
     4250510805244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
104656
104656-SW81
Regal
Schrank

Ein Regal kommt selten allein! Auch wenn dieses Regal TETRIS WOOD mit fünf Ordnerhöhen allein schon sehr viel Stauraum bietet. Für noch mehr Aufbewahrungsfläche empfehlen wir eine Kombination von Regalen und Schränken der gleichen Serie.

Das Regal von TETRIS WOOD mit fünf Ordnerhöhen ist universal einsetzbar und in jeder Kombination ein wichtiges Element. Je nach Breite bietet es bis zu sechs Metern Laufmeter und somit beachtlichen Stauraum.

Die Einlegeböden sind aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten, die robust und pflegeleicht sind und das Regal dadurch super alltagstauglich und langlebig machen. Ihre Traglast hält sich an die DIN-Verordnung.

Das schicke Korpus-Design des Regals aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Das Regal eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Fachböden:

  • Top/Boden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive Montage
  • 5 Ordnerhöhen
  • Inkl. Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Masse: B 400/800/1000/1200 x T 421 x H 1910 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 320,24*
€ 387,56*
€ 4,95*
ab € 329,38*
€ 398,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.