Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatzregal TETRIS WOOD, 1 OH, B 800, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104697
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-23 D-381 PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898802948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
104697
104697-SW81
Regal
Schrank

Nach oben ist noch Luft und Sie benötigen noch Ablagefläche Dann kombinieren Sie dieses Aufsatzregal mit anderen Regalen oder auch Schränken der TETRIS WOOD Serie. Bis zu sechs Ordnerhöhen als Gesamthöhe können Sie zusammenstellen.

Wie alle anderen Elemente der TETRIS WOOD Serie ist auch dieses Regal aus melaminharzbeschichteten Spanplatten der Emissionsklasse E1 hergestellt '“ abrieb-, stoss- und kratzfest. Top und Boden sind aus 25 mm starken Platten.

TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Alle Artikel der Serie TETRIS WOOD sind in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile 18 mm dicke Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive Montage
  • 1 Ordnerhöhe
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 400 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,00*
€ 146,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 171,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.