Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch PLANOVA ergoSTYLE, 3/4 Kreis, Ansatz rechts oder links, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105410
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107317
EAN/GTIN:
     4250510807279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Mit dem Ansatztisch Planova Ergostyle erweitern Sie Ihren Schreibtisch um einen cleveren Besprechungsbereich. Die dreiviertelkreisförmige Platte des Ansatztischs Planova Ergostyle kann wahlweise rechts- oder linksseitig platziert werden.

Den Ansatztisch Planova Ergostyle können Sie mit den manuell einstellbaren Schreibtischmodellen aus dem umfangreichen Schreibtischsystem Planova Ergostyle kombinieren. Für die Anpassung auf Ihre ergonomisch ideale Arbeitshöhe, die Sie bei den manuell höheneinstellbaren Tischausführungen vornehmen können, lassen sich die drei Quadratrohrfüsse des Ansatztischs Planova Ergostyle zwischen 675'“895 mm Höhe justieren.

Darüber hinaus schaffen die zahlreichen Dekorvarianten, in denen Sie den dreiviertelkreisförmigen Ansatztisch Planova Ergostyle bestellen können, ein optisch stimmiges Gesamtbild Ihrer Büroeinrichtung.

Weitere Details:

Ansatztisch Planova Ergostyle, Ø 1400 mm

Dreiviertelkreisförmige Platte

Passend für Schreibtische Planova Ergostyle manuell höheneinstellbar

Ansatz rechts oder links möglich

3 höheneinstellbare Quadratrohrfüsse mit Bodenausgleich

25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer

Bestandteil des umfangreichen Schreibtischsystem Planova Ergostyle

Montage inklusive

Masse: B 1400 x T 1400 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch dreiviertelkreis, 105410, 105410-SW81, Ansatztische, planova ergo style, ergo style, Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 463,94*
€ 547,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 558,98*
€ 654,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,14*
€ 767,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,65*
€ 696,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.