Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand ARLON-OFFICE, 1800 mm, Nuss Canaletto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105716
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     CODI180/NOA NUSS CANALETTO-ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
105716
105716-SW81
Tischtrennwand
Tischtrennwände

Die Tischtrennwand Arlon-Office ist ein sehr nützliches Anbauelement für Schreibtische von 1200 mm bis 1800 mm Breite. Mit 420 mm Höhe sorgt die Tischtrennwand Arlon-Office für eine Sichtbarriere zwischen zwei Arbeitsplätzen.
Mit der praktischen Tischtrennwand Arlon-Office lassen sich auf einfache Weise Arbeitsbereiche voneinander abtrennen, was zum einen der Privatsphäre dient, zugleich aber auch die Konzentration sowie Produktivität fördert, dabei sorgt die Tischtrennwand Arlon-Office mit 420 mm Höhe nicht für völlige Abschottung wie beispielsweise Raumteiler, sondern verringert den Ablenkungsfaktor durch die Kollegen. Ganz gleich ist auch, ob Sie nun zwei oder vier gegenüberliegende Arbeitsplätze optimieren möchten oder welches Mass Ihre Schreibtische Arlon-Office besitzen, die Tischtrennwand Arlon-Office ist in vier Breiten von 1200 mm bis 1800 mm verfügbar, sodass für alle Schreibtisch-Kombinationen eine Lösung gegeben ist.
Weitere Details:

  • Tischtrennwand Arlon-Office in 4 Breiten erhältlich
  • Passend für alle Schreibtische Arlon-Office
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau, Buche-Dekor, weiss Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1200, 1400, 1600 oder 1800 x H 420 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 109,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 127,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.