| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-106101 Herst.-Nr.: 019-B05-7110-71 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genug Arbeits- und Abstellfläche scheint ein Schreibtisch nie zu haben '“ jede Ecke ist belegt, und jeder Büroangestellte froh um grosszügige Erweiterung seines Arbeitsplatzes. Zum Beispiel mit der in unterschiedlichen Farben und Dekoren verfügbaren Verkettungsplatte 90-° BARI. Eine solche Erweiterung ist in der Tat kein Problem mit dieser Verkettungsplatte der Serie BARI, die jeweils 800 mm breit und tief ist. Sie ermöglicht den Aufbau von individuellen Arbeitsplatzkonfigurationen. In einem 90-°-Winkel wird die Platte mit Verkettungselementen zwischen zwei Tische eingefügt. Die Verkettungsplatte 90-° BARI ist melaminharzbeschichtet '“ robust und kratzfest. Mit einem stabilen Stützfuss versehen, ist sie wie die passenden Tische der Serie BARI auch höhenverstellbar. Ausführung: - Verkettungsplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
- Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
- Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
- Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
- Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
- Masse: B 800 x T 800 x H 680-820 mm
Weitere Details: - Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
- In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
- Montage inklusive
- 3D Planungs-Service inklusive
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Comfort Leasing möglich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |