Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Kombischrank ALICANTE, 6 OH, B 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106179
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386118-WW
EAN/GTIN:
     4038933482767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 3 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, geramöbel alicante, alicante, regalschrank 0,80m breit, 106179, 106179-SW81, hängeregisterschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Registraturschrank, Büroschrank, Hängeregistraturschrank, Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 501,63*
€ 589,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 622,86*
€ 716,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,60*
€ 852,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,68*
€ 831,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,41*
€ 787,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,86*
€ 741,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.