Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS WOOD, 5 OH, H 1910 mm Glas- und Flügeltüren, Höhe inkl. Gleiter, weiss/graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106191
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107334
EAN/GTIN:
     4250510807514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Sie wollen einen Schrank, der enormen Stauraum bietet, dabei aber nicht gedrungen aussieht Entscheiden Sie sich für diesen Kombischrank mit Holz- und eleganten Glastüren.

Auf fünf respektive sechs Ordnerhöhen bietet dieser originelle Schrank in einer Breite von 800 mm enormen Stauraum. Die Holztüren im unteren Bereich verwahren Gegenstände, auf die noch nicht einmal ein Blick erhascht werden soll und geben dem Schrank eine visuelle Verankerung mit dem Boden.

Die Glastüren im oberen Bereich sorgen für optische Abwechslung und verleihen dem Schrank eine ästhetische Leichtigkeit. Durch die semi-transparenten Scheiben sind die aufbewahrten Gegenstände sichtbar, aber dennoch vor Staub und Schmutz geschützt.

Damit er zu den anderen Regalen und Schränken der Serie TETRIS WOOD passt, ist der Kombischrank '“ wie alle Elemente des Programms '“ in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich.

TETRIS WOOD ist ein äusserst variables und umfangreiches Holzschranksystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Breiten und Höhen erhältlich, und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Glastürenschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Glastüren aus satiniertem, gehärtetem Glas mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 5 resp. 6 Ordnerhöhen ideal für Akten
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800 x T 421 x H 1910/2270 mm (5 OH/6 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, glastür schrank, 106191, 106191-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 640,79*
€ 749,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 778,91*
€ 905,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,11*
€ 1.077,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,26*
€ 1.076,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,36*
€ 1.038,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,68*
€ 996,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,91*
€ 926,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.