Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank LOGIN, oben 4 Regale, unten 2 Ordnerhöhen mit Türen, B 800 x T 420 x H 2196 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106644
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107373
EAN/GTIN:
     4250510808320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
106644
106644-SW81
Regal
Schrank

Der Kombischrank Login besteht im unteren Drittel aus zwei Ordnerhöhen Aktenschrank mit Türen und darüber vier Ordnerhöhen offenem Regal. Die 2196 mm Höhe des Kombischranks Login entsprechen insgesamt sechs Ordnerhöhen.[br /]Dieser schöne Kombischrank Login setzt sich aus zwei Dritteln Regal und einem Drittel abschliessbarem Flügeltürenschrank zusammen, was Ihnen ermöglicht, darin sowohl frei zugängliche als auch sicherheitssensible Arbeitsunterlagen zu verwahren. Der Korpus, die Einlegeböden sowie die Rückwand des Kombischranks Login sind aus stabilen Dreischichtspanplatten gefertigt und zum Schutz vor Kratzern und Feuchtigkeit beidseitig melaminharzbeschichtet und mit PVC-Umleimer versehen. Aufgrund der festen Rückwand eignet sich der Kombischrank Login auch ideal als Raumteiler, um beispielweise Arbeitsplätze voneinander abzugrenzen und so auch für bessere Akustik zu sorgen. Schäfer Shop bietet diesen zweckmässigen Kombischrank aus dem Büromöbelprogramm Login in diversen Dekoren an.

[br /]Weitere Details:

  • Kombischrank Login mit 2196 mm Höhe
  • Gesamthöhe entspricht 6 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Weiss/Ahorn, Weiss/Graphit, Eiche/Graphit
  • Masse: B 800 x T 420 x H 2196 mm (6 OH)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 302,43*
€ 366,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 365,13*
€ 440,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,14*
€ 488,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.