Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch LOGIN, C-Fuss Rechteck, B 1000 x T 600 x H 740 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106703
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107396
EAN/GTIN:
     4250510808573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Login ist mit einem höhenverstellbaren C-Fuss-Gestell versehen und dient als Ergänzung zu Ihrem Schreibtisch Login.

Die rechteckige Arbeitsplatte des Ansatztisches Login erweitert Ihren Schreibtisch um 1000 mm Breite.[br /]Er lässt sich ganz leicht montieren und auch problemlos an die Höhe Ihres ergonomisch ausgerichteten Schreibtischs Login anpassen.

Wie auch beim C-Fuss-Gestell Ihres Schreibtischs können Sie den Ansatztisch Login manuell auf eine Höhe zwischen 660-820 mm einstellen. So verwandeln Sie auf einfache Weise Ihren klassisch rechteckigen Schreibtisch durch den Ansatztisch Login in einen grosszügigen Eckschreibtisch, der dank seiner speziellen Melaminharzbeschichtung ausgesprochen strapazierfähig ist und sich gut reinigen lässt.

Analog zum kompletten Büromöbelprogramm Login erhalten Sie auch den praktischen Ansatztisch Login in diversen Dekoren, wobei das pulverbeschichtete Stahlgestell immer in Weissaluminium ist.

[br /]Weitere Details:

  • Ansatztisch Login für Schreibtisch mit C-Fuss-Gestell
  • Klassisch rechteckige Form
  • Manuell höhenverstellbar (660-820 mm)
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Eiche-Dekor
  • Masse: B 1000 x T 600 x H 660-820 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 106703, 106703-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 160,02*
€ 199,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,30*
€ 239,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.