Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kabelkanal PLANOVA ERGOSTYLE, 1538 mm, für 2000er Tisch, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107092
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     FA-SLS-FG0005-X0 RAL9006 WEISS-ALUM
EAN/GTIN:
     4260238829255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
107092
107092-SW81
Kabelkanäle
Kabelkanal

Der Kabelkanal PLANOVA Ergostyle ist eine praktische Ergänzung für Ihren Schreibtisch. Sie erhalten ihn bei Schäfer Shop für sämtliche Modelle der gleichnamigen Schreibtisch-Serie.

Mit dem Kabelkanal Planova Ergostyle optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz, indem Sie eine geordnete horizontale Kabelführung vornehmen. Dies macht nicht nur sichtbar einen Unterschied sondern verhindert auch gefährliche Stolperfallen, die durch lose herumliegende Kabel entstehen können. Der aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigte Kabelkanal PLANOVA Ergostyle wird an der Unterseite Ihrer Schreibtischplatte befestigt und lässt sich zur leichteren Handhabung in beide Richtungen aufklappen. Sie erhalten ihn für sämtliche Schreibtischmodelle aus dem Büromöbelprogramm, egal ob mit einer 90 Grad Winkelplatte, 135 Grad Freiformplatte, einer klassisch rechteckigen Form, mit oder ohne Ansatz.

Weitere Details:

  • Kabelkanal PLANOVA Ergostyle in verschiedenen Grössen
  • Für alle Schreibtischmodelle PLANOVA Ergostyle erhältlich
  • Beidseitig aufklappbar, zur horizontalen Kabelführung
  • Aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Montage inklusive
  • Farbe: weissalu, weiss
  • Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 und 2000 mm, sowie für 90-° und 135-°
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,65*
€ 103,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 124,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.