Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch 135-° Planova Ergostyle , Ansatz links, man. höheneinstellbar, B 2165 x T 800 mm , weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107249
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107553
EAN/GTIN:
     4250510856246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Den Schreibtisch 135 Planova Ergostyle können Sie an seinem C-Fuss-Gestell manuell höheneinstellen. Die 2165 mm breite Freiformplatte des Schreibtischs 135 Planova Ergostyle gibt es wahlweise mit Ansatz rechts oder links.

Der Schreibtisch 135 Planova Ergostyle besitzt eine angewinkelte Freiformplatte, die Ihnen mit 2165 mm Breite reichlich Ablage- sowie Arbeitsfläche und Platz für EDV-Geräte bietet. Die 25 mm starke, melaminharzbeschichtete Holzplatte können Sie am C-Fuss-Gestell des Schreibtischs 135 Planova Ergostyle manuell auf eine Höhe von 675-895 mm einstellen und so die Ergonomie an Ihrem Arbeitsplatz fördern. Dekorative Akzentleisten sowie Designkappen an den Seiten des pulverbeschichteten Stahlgestells unterstreichen die stilvolle und moderne Optik der Möbelserie Planova Ergostyle und lassen sich bei Bedarf durch optional erhältliche farbige Varianten austauschen. Bei Schäfer Shop erhalten Sie den Schreibtisch 135 Planova Ergostyle in verschiedenen Dekoren.

Weitere Details:

Manuell höheneinstellbarer Schreibtisch Planova Ergostyle

135 Freiformplatte wahlweise mit Ansatz rechts oder links

Verstellbereich von H 675-895 mm mit integrierter Höhenskala

Pulverbeschichtetes C-Fuss-Gestell mit silberfarbenen Designkappen

25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen

Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten

Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle

Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris wood, Tetris Solid, Tetris Wall

Montage inklusive

Masse: B 2165 x T 800 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 107249, 107249-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 754,54*
€ 871,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 914,85*
€ 1.051,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,45*
€ 1.251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,42*
€ 1.248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,39*
€ 1.201,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,56*
€ 1.158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,85*
€ 1.088,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.