Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107337
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107817
EAN/GTIN:
     4250510856925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Die Ausstattung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, clePKr und modern sein. Genau dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Ahorn. Es erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Mit einem Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Ein stabiler, wackelfreier Stand '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. 645 bis 1305 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch PKrändern. Es gibt vielzählige gute Anreize sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Wichtigste: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn exzessiPKs Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 645-1305 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107337, 107337-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 762,58*
€ 873,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 929,62*
€ 1.046,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,29*
€ 1.245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,15*
€ 1.235,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,63*
€ 1.185,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,85*
€ 1.150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,62*
€ 1.106,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.