Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107517
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109081
EAN/GTIN:
     4250510937174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800/1000,00 mm tiefe Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der tadellosen PKrarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Freiformtisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Alusilber. Ein stabiler, nicht kippelnder Halt '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 645 und 1305 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Alusilber pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 645-1305 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107517, 107517-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 761,93*
€ 877,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 927,02*
€ 1.053,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,54*
€ 1.235,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,19*
€ 1.156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,09*
€ 1.128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,02*
€ 1.103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.