Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kabelwanne Standard, für höhenverstellbare Schreibtische ab B 1400 mm, abklappbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107540
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     FA-AVL-FG0065-11 RAL9005 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260238829163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
107540
107540-SW81
Kabelkanäle
Kabelkanal

Die aus Metall gefertigte Kabelwanne Standard eignet sich für die Platzierung unter höhenverstellbare Schreibtische ab einer Breite von 1400 mm.

Sie ist abklappbar, wodurch die Kabel zusätzlichen Schutz erhalten, und zeichnet sich zudem durch eine einfach Selbstmontage aus.

Die Kabelwanne Standard ist bei uns in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Weitere Details:

Abklappbar

Passend für höhenverstellbare Schreibtisch ab einer Breite von 1400 mm

Einfache Selbstmontage

Material: Metall

Masse: B 1200 x T 150 x H 85 mm

In verschiedenen Farben erhältlich

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,61*
€ 75,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 93,97*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 82,30*
€ 105,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.