Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Verkettungsadapter für elektrisch/manuell höhenverstellbare Schreibtische PLANOVA ERGOSTYLE, 2-stufig, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107599
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     FA-VLS-FG009-29-DE RAL 9016 VERKEHR
EAN/GTIN:
     4260238826292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
107599
107599-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Wenn Sie Schreibtischkombinationen aus elektrisch sowie manuell höhenverstellbaren Modellen wünschen, leistet Ihnen dieser Verkettungsadapter dabei hilfreiche Dienste. Wählen Sie zwischen einer Variante in Weiss oder Weissalu für 2-stufig höhenverstellbare Modelle.

Der mit 5 Jahren Garantie versehene Verkettungsadapter ist für die elektrisch sowie manuell höhenverstellbaren Schreibtische des Büromöbelprogramms PLANOVA ERGOSTYLE geeignet und wurde aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Seine Montage erfolgt am feststehenden unteren Teil des Tischbeins, sodass die Auszüge frei beweglich bleiben.

Weitere Details:

  • Verbindet elektrisch höhenverstellbare und manuell höhenverstellbare Schreibtische des Büromöbelprogrammes PLANOVA ERGOSTYLE miteinander
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: wahlweise weissalu oder weiss
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 138,00*
€ 172,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 208,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.