Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch LOGIN, 4-Fuss Rechteck, B 1000 x T 600 x H 740 mm, Ahorn Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107659
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109587
EAN/GTIN:
     4250510811054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Login erweitert den Arbeitsbereich Ihres Schreibtischs Login mit Vier-Fuss-Gestell zu einem praktischen Eckschreibtisch. Die rechteckige Platte des Ansatztischs Login misst 1000 mm Breite und 600 mm Tiefe.

Der Ansatztisch Login ist eine wunderbare Option um mit einfachen Mitteln Ihren klassischen Schreibtisch Login in einen Eckschreibtisch zu verwandeln. Analog zum Grundelement besitzt auch der Ansatztisch Login ein Gestell mit zwei rechteckigen Tischbeinen aus pulverbeschichtetem Stahl, das bei allen zur Verfügung stehenden Dekoren in Weissaluminium gehalten ist.

Die Höhe des Ansatztischs Login entspricht mit 740 mm dem Mass des Schreibtischs Login mit Vier-Fuss-Gestell, so dass Sie diesen problemlos montieren können.

Dank einer Melaminharzbeschichtung der 25 mm starken Dreischichtspanplatte ist der Ansatztisch Login, wie auch das gesamte Büromöbelprogramm Login, ausgesprochen strapazierfähig und leicht zu reinigen.

[br /]Weitere Details:

  • Ansatztisch Login für Schreibtisch mit 4-Fuss-Gestell
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Rechteckbeine 30 x 70 mm
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau, Ahorn, weiss Eiche-Dekor
  • Masse: B 1000 x T 600 x H 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 107659, 107659-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,37*
€ 198,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 239,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.