Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WALL, 6 Ordnerhöhen, B 600 x T 420 x H 2250 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108457
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZO63 D9258 AHORN
EAN/GTIN:
     4251898807523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal TETRIS WALL ist 600 mm breit und 420 mm tief. Erhältlich ist es wahlweise in einer 1880 mm hohen Ausführung mit 5 Ordnerhöhen und 4 höhenverstellbaren Fachböden oder in einer 2250 mm hohen Variante mit 6 Ordnerhöhen und 5, ebenso in der Höhe anpassbaren Fachböden. Darüber hinaus stehen unterschiedliche, attraktive Dekorvarianten bereit.

Dank der 30 mm hohen und regulierbaren Fussgleiter lässt sich dieses Regal auch in der Höhe zu anderen Schränken angleichen.

Beidseitig aus beschichteten Spanplatten der Emissionsklasse 1 gefertigt, verfügt das TETRIS WALL über 2 mm starke Kantenumleimer aus Kunststoff. Der verleimte Korpus, die Böden und die Fronten sind jeweils 18 mm stark, die Stärke der Sichtrückwand beträgt 8 mm.

Das Regal TETRIS WALL wird Ihnen inklusive kostenloser Montage und Entsorgung der Verpackung geliefert.

[br /] Weitere Details:

  • Wahlweise
    • mit 5 Ordnerhöhen und 4, im Raster von 32 mm verstellbaren sowie gegen das Herausziehen gesicherten Fachböden
    • mit 6 Ordnerhöhen und 5, im Raster von 32 mm verstellbaren sowie gegen das Herausziehen gesicherten Fachböden
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Inklusive regulierbarer Fussgleiter, H 30 mm
  • Optional mit Stahlsockel, H 30 mm
  • Farbe: diverse Dekore zur Auswahl
  • Masse:
    • bei Variante mit 5 Ordnerhöhen: B 600 x T 420 x H 1880 mm
    • bei Variante mit 6 Ordnerhöhen: B 600 x T 420 x H 2250 mm
  • Lieferung erfolgt inkl. kostenloser Montage und Entsorgung der Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, aktenregal 4 etagen, 108457, 108457-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 381,28*
€ 459,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 464,90*
€ 547,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,63*
€ 651,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,90*
€ 603,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,90*
€ 553,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.