| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-109437 Herst.-Nr.: ECEB80G/GRAA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Anstellregal ARLON OFFICE ist 800 mm breit, 450 mm tief und mit einem variablen Fachboden ausgestattet. Die Höhe von 730 mm entspricht genau Tischhöhe, daher eignet es sich perfekt als Ansatzregal zu den Schreibtischen dieses attraktiven Büromöbelprogramms. Das ARLON OFFICE überzeugt durch seine hervorragende Qualität sowie das schnörkellose, moderne Design. Mit dem Regal schaffen Sie sich im Handumdrehen ein Plus an Stauraum, Arbeits- und Ablagefläche. Der Korpus und Böden wurden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten gebaut und sind wahlweise in Weiss oder Alufarben erhältlich. Bei der alufarbenen Variante des Anstellregals stehen Ihnen Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor zur Auswahl, die weisse Ausführung ist entweder mit einer weissen Abdeckplatte oder einer Platte in edlem Nuss-Canaletto-Dekor erhältlich. Ein im Raster von 32 mm verstellbarer Fachboden unterteilt den Innenraum des Anstellregals ARLON OFFICE in zwei separate, offene Fächer. Da das Möbelstück mit 8 mm starken Sichtrückwänden in Korpusfarbe ausgestattet ist, kann es auch frei im Raum stehen. Praktische Kunststoffgleiter sorgen dafür, dass Ihr Boden geschont wird und sich unebene Böden ganz einfach ausgleichen lassen. Hinweise zu den Fächern: - Durch die reduzierte Höhe im Vergleich zur Standardhöhe kann nur im unteren Fach ein Ordner aufgestellt werden.
- Das darüber liegende, niedrigere Fach dient als Stauraum für andere Dinge.
Weitere Details: - Gefertigt aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Nivelliergleiter aus Kunststoff
- 2 offene Fächer, gebildet durch 1 Fachboden
- 25 mm stark
- im Raster von 32 mm verstellbar
- mit verdeckten Bodenträgern
- Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
- Korpus und Böden wahlweise in Weiss oder alufarben
- Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss-Canaletto-Dekor erhältlich
- alufarbene Korpus-Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor verfügbar
- Masse: jeweils B 800 x T 450 x H 730 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |