Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal ARLON OFFICE, 2 Ordnerhöhen, B 900 x T 450 x H 816 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109442
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEB90G/BABA WEISS/WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
109442
109442-SW81
Regal
Schrank

Mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe, 816 mm Höhe und zwei Ordnerhöhen bietet das Regal Arlon Office viel Platz zum Verstauen von Akten und Dokumenten. Ein verstellbarer Fachboden unterteilt den Innenraum in zwei separate Fächer.
Korpus und Böden des Regals Arlon Office sind entweder in Alufarben oder Weiss erhältlich. Beim alufarbenen Regal haben Sie die Wahl zwischen Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor, die weisse Regalausführung ist mit einer weissen Abdeckplatte oder einer Platte im Nuss Canaletto-Dekor erhältlich. Das Regal Arlon Office bietet insgesamt zwei Ordnerhöhen. Der 25 mm starke Fachboden ist im Raster von 32 mm verstellbar, was Ihnen mehr Spielraum bei der Aufteilung des Regalinneren gewährt. Die Bodenträger sind verdeckt. Die 8 mm starken Rückwände des Stauraummöbels sind farblich identisch mit der Korpus. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, das Regal Arlon Office frei im Raum aufzustellen. Praktische Nivelliergleiter sorgen für die Standfestigkeit des Möbels auch auf Böden, die uneben sind. Für eine komplette Büroeinrichtung ergänzen Sie das Regal Arlon Office mit weiteren Schränken, Tischen und Containern aus der gleichnamigen Büromöbelserie.

  • Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
  • Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
  • Niveliergleiter
  • Fachböden 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
  • Rückwände als Sichtwände, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
  • B 900 x T 450 x H 816 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,04*
€ 158,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 184,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.