Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal ARLON OFFICE, 4 Ordnerhöhen, 3 variable Fachböden, B 900 x T 450 x H 1600 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109451
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEL90G/FAAA BUCHE/ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
109451
109451-SW81
Regal
Schrank

Das Regal Arlon Office bietet mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe, 1600 mm Höhe und vier Ordnerhöhen viel Stauraum für Bürounterlagen und Akten. Mit drei variablen, höhenverstellbaren Fachböden können Sie das Innere des Regals Arlon Office individuell einrichten.
Ergänzen Sie ein vorhandenes Büro mit dem Regal Arlon Office oder kombinieren Sie das Möbelstück mit anderen Elementen des gleichnamigen Büromöbelprogramms aus dem Schäfer Shop-Büromöbelsortiment. Wählen Sie beim stabilen Korpus und den Böden zwischen zwei dezenten, modernen Ausführungen in Alufarben oder Weiss. Alufarbene Regale ergänzen Sie mit schicken Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor, weisse Regale sind mit Abdeckplatten in Weiss oder im Nuss Canaletto-Dekor erhältlich. Das Möbel bietet vier Ordnerhöhen und ist insgesamt 900 mm breit, 450 mm tief und 1600 mm hoch. Damit haben Sie viel Stauraum zum Unterbringen von Akten und Dokumenten, den Sie sich selbst ganz nach Wunsch einrichten können, denn die drei je 25 mm starken Einlegeböden sind flexibel höhenverstellbar. Mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet, bietet das Regal Arlon Office unterschiedliche Stellmöglichkeiten, Sie können es z. B. auch als Raumteiler oder zur optischen Trennung von Arbeitsplätzen nutzen. Das Regal ist ausserdem mit praktischen Nivelliergleitern ausgerüstet, das sorgt für die nötige Standfestigkeit auch auf unregelmässigen Böden.

  • 4 Ordnerhöhen
  • Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
  • Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
  • Niveliergleiter
  • 3 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
  • Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
  • Masse: B 900 x T 450 x H 1600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 187,35*
€ 232,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 271,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.