Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Aufsatzregal, 1 OH, B 800 x T 420 x H 372 mm, WildWildeiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109758
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM-30 EICHE
EAN/GTIN:
     4251898807998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
109758
109758-SW81
Regal
Schrank

Dieses Aufsatzregal bietet zusätzlichen Stauraum mit einer Ordnerhöhe und ist per einfacher Selbstmontage schnell einsatzbereit. 800 mm breit, 420 tief und 372 mm hoch, ist das Regal ideal verwendbar zur Erweiterung von Schränken und anderen Regalen.

Durch das kinderleicht aufzubauende Aufsatzregal ergänzen Sie Ihr Platzangebot zum Verstauen von Unterlagen, Akten und Büromaterial um eine Ordnerhöhe. Gefertigt ist der 800 mm breite, 420 mm tiefe und 372 mm hohe Schrank aus stabilen Dreischichtspanplatten mit Melaminharzbeschichung und 2 mm PVC-Umleimer.

Sie erhalten dieses Aufsatzregal im Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren. Auch die feste Rückwand des Möbelstückes kann sich sehen lassen, denn sie ist als Sichtrückwand gestaltet, sodass das Regal auch frei im Raum stehen kann.

Weitere Details:

  • Für 1 Ordnerhöhe
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • In verschiedenen Dekoren erhältlich
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 x H 372 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,84*
€ 102,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 123,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.