Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank SET UP, 6 OH, graphit/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109809
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112649
EAN/GTIN:
     4250510813324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Der Kombischrank SET UP bietet sechs Ordnerhöhen. Diese sind im Kombischrank SET UP unterteilt, oben befinden sich vier Ordnerhöhen Regalfächer, unten zwei Ordnerhöhen mit abschliessbaren Türen.
Dieser Kombischrank überzeugt nicht nur mit seinem Stauraum auf sechs Ordnerhöhen, sondern auch durch seine schöne, schlichte Optik. Das schnörkellose Design des Kombischranks lässt keine Wünsche offen. Der Kombischrank SET UP ist ein moderner Multifunktionsschrank, dessen Korpus aus einer Dreischichtspanplatte mit strapazierfähiger Melaminharz-Beschichtung besteht. Alle Platten haben die Materialstärke 18 mm und sind durch einen 2 mm PVC-Umleimer zusätzlich geschützt. Die Einlegeböden sind höhenverstellbar. Die Flügeltüren im unteren Bereich sind mit silberfarbenen Aluminiumgriffen ausgestattet und lassen sich lassen per Zentralverriegelung mit Kippschlüssel sicher verschliessen. Ausserdem hat der Kombischrank SET UP eine Sichtrückwand, wodurch Sie ihn frei im Raum aufstellen können. Sie haben die Möglichkeit, im Schäfer Shop zwischen verschiedenen Schrank-Dekoren zu wählen, um ihn leicht in ein bereits bestehendes Raumdesign einzugliedern. Besonders gut passt der Mehrzweckschrank zu den Büromöbeln der SET UP-Serie, mit denen er sich harmonisch zu einer kompletten Büroeinrichtung ergänzen lässt. Die Selbstmontage des Kombischranks SET UP ist denkbar einfach. Der Schrank hat die Abmessungen B 800 x T 420 x H 2196 mm, mit Fussgleitern ist er noch 44 mm höher.

  • Kombischrank Set UP mit 6 OH
  • Oben 4 OH Regalfächer, unten 2 OH mit Türen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Silberfarbene Aluminiumgriffe
  • Bestandteil des umfangrWildeichen Büromöbelprogramms SET UP
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe Korpus/Front: Weiss/Weiss Graphit/Graphit, Weiss/WildWildeiche, Graphit/Weiss Graphit/WildWildeiche
  • Masse: B 800 x T 420 x H 2196 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, 109809, 109809-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 297,70*
€ 361,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 375,77*
€ 451,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.