Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kabelkanal, Metall, f. elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Elements, abklappbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111747
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     FA-SLS-FG0129-J2
EAN/GTIN:
     4260238828012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
111747
111747-SW81
Kabelkanäle
Kabelkanal

Dieser aus Metall gefertigte Kabelkanal ergänzt in Perfektion den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Elements.

Er weist eine Länge von 1150 mm auf und ist unkompliziert abklappbar sowie einfach selbst zu montieren. Mit ihm Sie den häufig im Büro und am Arbeitsplatz auftretenden 'žKabelsalat'œ und sorgen für eine geordnete Kabelführung.

Bei uns erhalten Sie diesen hochwertigen Kabelkanal in verschiedenen Farben.

Weitere Details:

Aus Metall gefertigter Kabelkanal, passend zum elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Elements

Hilft zuverlässig bei der Vermeidung von 'žKabelsalat'œ

Abklappbar

Einfache Selbstmontage

Länge: 1150 mm

In verschiedenen Farben erhältlich

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,54*
€ 85,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 103,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.