| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-112095 Herst.-Nr.: 4205-84 WEISS EAN/GTIN: 4005949420588 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als Teil des umfangreichen Büromöbelprogramms MONTERIA ist dieses weisse Regal ideal, um im Büro und am Arbeitsplatz die nötige Ordnung zu schaffen. Gleichzeitig punktet es durch ein elegantes Design. Für Ihre Akten, Arbeitsunterlagen und Büroutensilien bietet das Regal MONTERIA auf insgesamt 5 Ordnerhöhen jede Menge Platz. Die 4 schwarzen Kunststofffüsse sorgen dabei für die notwendige Standfestigkeit. Der Korpus des in Deutschland hergestellten Regals wurde aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte gefertigt, welche darüber hinaus mit hochwertigen ABS-Kanten ausgestattet ist. Es ist somit ausgesprochen robust und kann leicht gereinigt werden. Weitere Details: Teil des Büromöbelprogramms MONTERIA 5 Ordnerhöhen Mit 4 stabilen, schwarzen Kunststofffüssen Einfache Selbstmontage Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit hochwertigen ABS-Kanten Robust und pflegeleicht Farbe Korpus: Weiss Masse Regal: B 500 x T 370 x H 1960 mm Made in Germany |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 50 cm breit, 112095, 112095-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,60* | € 244,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 222,27* | € 274,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 226,24* | € 278,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,34* | € 328,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|