Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzkissen für Rollcontainer Moxxo IQ 333, B 450 x T 400 x H 4 mm, Stoff grau + Schwerlastrollen, bis 100 kg, feststellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112558
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MX-30+4 SCHWERLASTROLLEN
EAN/GTIN:
     4251898810004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
Gesäßkissen
Sitzkissen
schwerlastrolle 50mm

Sie kennen das: Der Kollege kommt für eine kurze Besprechung an Ihren Arbeitsplatz und lehnt sich nach kurzer Zeit an Ihre Schreibtischplatte an. Jetzt nicht mehr: Mit diesem Set aus Sitzkissen und Schwerlastrollen machen Sie Ihren Schreibtischcontainer Moxxo IQ 333 zu einer Sitzfläche! Dann kann der Kollege sich hier kurz niederlassen und Sie können sich auf Augenhöhe unterhalten.

Das Sitzkissen ist aus 100 % Polyester gefertigt und verschiedenen Farben erhältlich, so dass es zu allen Dekoren der Serie Moxxo IQ passt. Die Schwerlastrollen tragen bis zu 100 kg, und die vorderen zwei Rollen sind mit einer Sperre ausgestattet, damit der Container auch fest an seinem Platz steht.

Sitzkissen:

  • Füllung und Bezug: 100 % Polyester
  • In zwei Farben erhältlich
  • Masse: B 450 x T 400 x H 4 mm

Schwerlastrollen:

  • 4 Stück
  • Erhöhen die Belastbarkeit des Rollcontainers bis 100 kg
  • Vordere Rollen mit Sperre feststellbar
  • Durchmesser: 50 mm

Weitere Details:

  • Erweitert den Rollcontainer 333 um eine praktische Sitzfunktion
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrollen 100 kg, 112558, 112558-SW81, Rollcontainer Zubehör, Standcontainer Zubehör, Fächereinlagen, Facheinlagen, Schubladeneinsatz, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 188,06*
€ 4,95*
ab € 154,76*
€ 193,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.