Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Anstell-/Aufsatzregal, 2 OH und1 Fachboden, B 800 x T 420 x H 726 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112786
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     133643
EAN/GTIN:
     4251898811179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
112786
112786-SW81
Regal
Schrank

Für viel Stauraum neben oder auf dem Schreibtisch sorgt das Anstell- bzw. Aufsatzregal Start Off. Mit einer Höhe von 726 mm ergänzt es den Schreibtisch aus dem gleichnamigen Büromöbelprogramm ideal und bietet mit seinen zwei Ordnerhöhen (OH) Platz für Akten, Unterlagen und Büroutensilien. Der Fachboden ist 18 mm stark.[br /]Alles aufeinander abgestimmt, einheitliche Masse und harmonische Fronten auch beim offenen Stauraum: das leistet das Büromöbelkonzept Start Off. Regale der Serie lassen sich mit Schreibtischen und Schränken kombinieren, sind aber auch untereinander perfekt abgestimmt. Alle Elemente besitzen die gleiche Breite und Tiefe, ausserdem ergänzen sich einzelne Elemente in der Höhe zwei Start Off Regale mit je 2 Böden besitzen dieselbe Höhe wie ein Regal mit vier Einlegeböden.[br /]Das Regal besteht aus einer robusten, melaminharzbeschichteten Dreischichten-Spanplatte mit einer Stärke von 18 mm und wurde mit einem 2 mm Kantenumleimer aus PVC versehen. Der Sockelboden sorgt für den nötigen Höhenausgleich.[br /]Das mit 3 Jahren Garantie versehene Anstell- bzw. Aufsatzregal Start Off ist in unterschiedlichen, attraktiven Dekorfarben verfügbar, lässt Ihnen viel Flexibilität und sorgt für grosse Funktionalität am Arbeitsplatz. Die Gesamtmasse belaufen sich auf jeweils B 800 x T 420 x H 726 mm.[br /]Wie alle Bestandteile der Serie Start Off ist es auch kurzfristig lieferbar und für eine leichte Selbstmontage konzipiert.

Weitere Details:

  • Attraktives Regalelement, geeignet sowohl als Anstellregal in Tischhöhe als auch als Aufsatzregal
  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off
  • Jeweils 2 Ordnerhöhen (OH)
  • Jeweils 1 Fachboden, 18 mm stark
  • Höhenausgleich durch den Sockelboden
  • Rasch lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Wahlweise in verschiedenen Dekorfarben erhältlich
  • Material: jeweils robuste, 18 mm starke Dreischichtspanplatte mit Beschichtung aus Melaminharz und 2 mm PVC-Kantenumleimer
  • Masse: jeweils B 800 mm x T 420 mm x H 726 mm
  • Gewicht: jeweils 22,8 kg
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,38*
€ 142,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 171,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.