Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Aufsatzregal, 1 OH, B 800 x T 420 x H 372 mm, Holz, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112810
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     137914
EAN/GTIN:
     4251898811414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
112810
112810-SW81
Regal
Schrank

Sie wünschen sich zusätzlichen offenen Stauraum auf dem Schreibtisch oder auf einem Schrank Das kompakte Aufsatzregal Start Off bietet bei einer Höhe von 372 mm (1 OH) viel Platz in einem Regalfach.[br /]Das Aufsatzregal ist ein weiteres Element aus der Büromöbel-Serie Start Off. Wie alle anderen Schränke, Regale, Container und Tische lässt es sich harmonisch einpassen in die Arbeitsumgebung. Alle Start Off Regale sind aufgrund der einheitlichen Korpus-Breite und Tiefe beliebig kombinierbar mit den Schreibtischen oder Schränken. Ausserdem sind die Elemente einfach übereinander aufstellbar und ergänzen sich so prima mit den Einzelelementen: Zwei Start Off Aufsatzregale sind ebenso hoch wie ein Regal mit 2 Böden. Dies macht das kompakte Regalelement in den Massen B 800 x T 420 x H 372 mm sehr vielseitig verwendbar.[br /]Büromöbel der Start Off Serie sind nicht nur durch ihr attraktives Design und die Auswahl an eleganten Farben und Holztönen, sondern auch aufgrund Ihrer hohen Verarbeitungsqualität überzeugend: Die Schränke und Regale sind aus widerstandsfähigen Dreischichtenspanplatten gefertigt, die mit schützendem Melaminharz beschichtet und mit stabilen PVC-Kantenumleimern versehen sind. Und damit das Büro zeitnah nach Ihren Wünschen gestaltet werden kann, sind die Möbel auch kurzfristig lieferbar und für eine leichte Selbstmontage konzipiert.

Weitere Details:

  • Einzel-Regalfach als Aufsatz für Schränke, Regale, Schreibtische
  • Dreischichtspanplatte mit Melaminharzbeschichtung
  • Mit PVC-Kantenumleimer
  • Stärke: 18 mm
  • Mehr Ordnung auf dem Schreibtisch im Büro oder Homeoffice
  • Ergänzende Aufbewahrungslösung
  • Mit 1 Ordnerhöhe für Aufbewahrung von Akten nutzbar
  • Kleines Ergänzungs-Element aus der Büro-Serie Start Off
  • Einheitliche Breite und Tiefe aller Elemente perfekt kombinierbar mit anderen Möbeln der Serie
  • In verschiedenen Farb- und Dekorvarianten im Schäfer Dekorsystem
  • Abmessungen: B 800 x T 420 x H 372 mm
  • Zeitnah lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,83*
€ 103,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 125,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.