Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank Start Off, 4 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 1470 mm, Holz, graphit/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112821
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     139273
EAN/GTIN:
     4251898811520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Der Kombischrank Start Off verbindet zwei abschliessbare Fächer mit zwei offenen Regalen. Dank der einheitlichen Breite und Tiefe ergänzt er andere Schrank- oder Regalmodule der Büromöbel-Serie perfekt.

Die Kombination von leicht zugänglichen Regalfächern und abschliessbarem Schrank ist im Büro sowie am heimischen Arbeitsplatz besonders vorteilhaft. Umso besser, wenn der Schrankteil über abschliessbare Türen verfügt und so auch vertrauliche Unterlagen gut aufbewahrt werden können. Der Kombischrank besitzt insgesamt 4 Ordnerhöhen und weist die gleiche Breite und Tiefe auf wie die übrigen Regale oder Schränke aus der attraktiven Büromöbel-Serie Start Off. Dadurch lässt sich der vorhandene Raum flexibel gestalten und bestehende Möbel können bei Bedarf leicht um weitere Elemente ergänzt werden.

Start Off ist dabei nicht nur praktisch und funktional, sondern kann ausserdem mit hervorragender Verarbeitung punkten. Alle Aufbewahrungslösungen sind aus hochwertigen Dreischichten-Spanplatten gefertigt. Die Platten weisen eine Stärke von 18 mm auf und sind mit Melaminharz beschichtet, was sie kratzfest und pflegeleicht macht. Zusätzlichen Schutz vor Abnutzung bieten die 2 mm starken Kantenumleimer aus PVC. Und da alle Start Off Büroschränke eine attraktive Sichtrückwand besitzen, machen sie auch von hinten eine gute Figur und können frei im Raum stehen.

Der Kombischrank ist in drei attraktiven Farben lieferbar. Zusätzlich sind die Türen in einem warmen Ahorn-Design erhältlich. Dank kurzer Lieferzeiten und einfacher Selbstmontage ist der Kombischrank schnell einsatzbereit.

Ausstattungsmerkmale:

  • Kombination aus offenen Regalfächern und Schrank-Fächern mit Türen
  • Dreischichtspanplatten mit 18 mm Stärke, mit Melaminharzbeschichtung
  • 2 mm starke Kantenumleimer aus PVC
  • Sichtrückwand erlaubt die freie Aufstellung
  • Türen verschliessbar per Kippschlüssel
  • Mit edlen, matten Metallgriffen
  • Identische Tiefe und Breite bei den Regalen und Schränken der Serie

Einsatzzweck:

  • Für ein funktionales Büro oder moderne Gestaltung privater Bereiche
  • Kombination von offener und geschlossener Aufbewahrung
  • Für Arbeitsmaterialien und private Gegenstände
  • Mit 4 Ordnerhöhen für die Aufbewahrung von Akten geeignet

Weitere Details:

  • Bestandteil der flexiblen Büromöbelserie Start Off
  • Unkomplizierte Selbstmontage
  • Kurze Lieferzeiten
  • Lieferbar in verschiedenen Farben und Dekoren
  • Abmessungen: B 800 x T 420 x H 1470 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
graphit
Ordnerhöhe:
4 OH
Höhe:
1470 mm
Materialstärke Fachboden:
18 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, 112821, 112821-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 351,52*
€ 4,95*
ab € 296,48*
€ 363,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.