Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Anbautisch Start Off, f. T-Fuss rechteckig, B 1000 x T 600 x H 735 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112862
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145149
EAN/GTIN:
     4251898811926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Anbautisch aus der Serie Start Off ergänzt perfekt den Schreibtisch mit T-Fuss. Ob als Verlängerung oder im rechten Winkel '“ der Anbautisch erweitert mit einer Breite von 1000 mm die Arbeitsfläche.

Wenn der Schreibtisch mit T-Fuss nicht ausreicht und zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche benötigt wird, erweist sich der rechteckige Anbautisch der Start-Up-Serie als optimale Ergänzung. Er passt in Höhe und Tiefe genau zum Schreibtisch und kann entweder in der Länge oder im rechten Winkel unkompliziert anmontiert werden.

Der Anbautisch mit den Platten-Massen B 1000 x T 600 mm ist auf einer Seite mit einem T-Fuss Gestell versehen, das ebenso wie beim Schreibtisch mit Traverse und Bodenausgleichsschrauben ausgestattet ist und eine fixe Höhe von 735 mm besitzt. Das pulverbeschichtete Stahlgestell in der Farbe Weissalu trägt eine 25 mm starke Tischplatte aus Dreischichtenspanholz, die mit Melaminharz beschichtet und dadurch sehr widerstandsfähig ist.

Farblich haben Sie bei der Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes die Wahl zwischen drei eleganten Farbtönen oder einer edlen Holzimitation im Ahorn-Dekor, passend zu den Schränken und Regalen der Büromöbel-Serie Start Off. Wie alle Elemente von Start Off sind auch die Schreibtische und Anbautische kurzfristig lieferbar und per Selbstmontage rasch aufgebaut '“ damit Sie Ihr neues Büro sofort in Betrieb nehmen können.

Tischplatte:

  • Rechteckiger Anbautisch zur Erweiterung der Arbeitsfläche
  • Melaminharzbeschichtete Dreischichtspanplatte, Stärke: 25 mm
  • Stoss- und kratzfest, feucht abwischbar

Tischgestell:

  • T-Fuss-Stahlgestell mit Traverse
  • Mit Bodenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtet in Weissalu
  • Fixe Höhe von 735 mm

Weitere Details:

  • Erhältlich in verschiedenen Dekoren (Schäfer Dekorsystem)
  • Masse: B 1000 x T 600 x H 735 mm
  • Lieferung zeitnah möglich
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 112862, 112862-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,04*
€ 187,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 225,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.