Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Agenda, 3 OH, B 450 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112922
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4230-547 547 GRAPHIT
EAN/GTIN:
     4005949423022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Aktenregal mit 3 OH aus dem Möbelprogramm Agenda ist stabil und in zwei Breiten verfügbar. Die edle Optik in zwei Farbvarianten macht es zu einem echten Hingucker auf Ihrer Bürofläche!

Mit einer Höhe von 1200 mm ist das Aktenregal perfekt geeignet, wenn kein hohes Regal benötigt wird. Es kann zudem sehr kompakt eingesetzt werden, wenn Sie die Breite von 450 mm wählen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die grössere Ausführung des Aktenregals mit einer Breite von 800 mm zu erwerben. Beide Varianten bieten Ihnen zwei feste Einlegeböden für insgesamt drei Fächer, in denen Sie Ihre Akten griffbereit lagern können.

Sie haben zudem die Wahl zwischen zwei Farbvarianten: Das Aktenregal wird entweder in einem gediegenen Anthrazit oder einem edlen Rubinrot ausgeliefert. Auf diese Weise lockern Sie die weisse Gestaltung der meisten Büromöbel auf und bieten Ihren Mitarbeitern und Kunden auch in Sachen Büroeinrichtung etwas fürs Auge.

Die Aktenregale aus der Agenda-Serie sind dank einer Melaminharzbeschichtung feuchtigkeitsabweisend und tragen das Gütesiegel für Geprüfte Qualität.

Hinweis:

Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen.

Weitere Details:

  • Robustes Aktenregal mit 3 Ordnerhöhen (OH) aus dem Programm Agenda
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • 2 verstellbare Einlegeböden
  • Hochwertiger ABS-Kantenschutz
  • Material: Spanplatte (Rückwand: MDF)
  • Farben: Anthrazit oder Rubinrot
  • 2 verschiedene Breiten-Ausführungen
  • Masse: B 450 / 800 x T 400 x H 1200 mm
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Gütesiegel Geprüfte Qualität
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bücherregal, bücherregal, 112922, 112922-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 93,09*
€ 118,59*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 131,22*
€ 4,95*
ab € 112,92*
€ 141,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 163,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.