| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-112924 Herst.-Nr.: 4231-547 GRAPHIT EAN/GTIN: 4005949423152 |
| | |
|
| | |
| Das Aktenregal mit 3 OH aus dem Möbelprogramm Agenda ist stabil und in zwei Breiten verfügbar. Die edle Optik in zwei Farbvarianten macht es zu einem echten Hingucker auf Ihrer Bürofläche! Mit einer Höhe von 1200 mm ist das Aktenregal perfekt geeignet, wenn kein hohes Regal benötigt wird. Es kann zudem sehr kompakt eingesetzt werden, wenn Sie die Breite von 450 mm wählen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die grössere Ausführung des Aktenregals mit einer Breite von 800 mm zu erwerben. Beide Varianten bieten Ihnen zwei feste Einlegeböden für insgesamt drei Fächer, in denen Sie Ihre Akten griffbereit lagern können. Sie haben zudem die Wahl zwischen zwei Farbvarianten: Das Aktenregal wird entweder in einem gediegenen Anthrazit oder einem edlen Rubinrot ausgeliefert. Auf diese Weise lockern Sie die weisse Gestaltung der meisten Büromöbel auf und bieten Ihren Mitarbeitern und Kunden auch in Sachen Büroeinrichtung etwas fürs Auge. Die Aktenregale aus der Agenda-Serie sind dank einer Melaminharzbeschichtung feuchtigkeitsabweisend und tragen das Gütesiegel für Geprüfte Qualität. Hinweis: Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen. Weitere Details: - Robustes Aktenregal mit 3 Ordnerhöhen (OH) aus dem Programm Agenda
- Plattenstärke: 22 mm
- Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
- 2 verstellbare Einlegeböden
- Hochwertiger ABS-Kantenschutz
- Material: Spanplatte (Rückwand: MDF)
- Farben: Anthrazit oder Rubinrot
- 2 verschiedene Breiten-Ausführungen
- Masse: B 450 / 800 x T 400 x H 1200 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Gütesiegel Geprüfte Qualität
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bücherregal, bücherregal, 112924, 112924-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,65* | € 190,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,27* | € 203,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 167,60* | € 208,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 178,98* | € 219,45* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,18* | € 252,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|