Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Agenda Home, 5 OH, B 800 x T 400 x H 1970 mm, Graphit/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112937
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4235-564 GRAPHIT/GRANDSON-EICHE
EAN/GTIN:
     4005949423503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Dieses Aktenregal aus dem Möbelprogramm Agenda Home bietet viel Stauraum für Ihre Akten. Sie erhalten das platzsparende Regal mit vier festen Böden in einer eleganten Farbkombination.

Optisch ist dieses Regal ein Hingucker: Der Korpus zeigt ein edles Graphit und bietet mit seiner Deckplatte in Grandson-Eiche-Nachbildung ein visuelles Highlight. Doch natürlich kommt es bei einem solchen Regal nicht nur auf die äusseren, sondern auch auf die inneren Werte an. Insgesamt vier feste, 22 mm starke Böden bieten genug Platz für Ihre Akten. Und dank einer Tiefe von 400 mm passen diese problemlos ins Regal.

Das Aktenregal wird zudem in zwei verschiedenen Breiten angeboten. Die schmale Variante ist 450 mm breit, alternativ ist eine 800 mm breite Ausführung erhältlich. So gibt es für jedes Büro die passende Variante.

Das Regal und seine Geschwister aus dem Agenda Home Möbelprogramm sind alle Made in Germany.

Hinweis:

Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen.

Weitere Details:

  • Praktischer Aktenregal mit 5 OH aus dem Möbelprogramm Agenda Home
  • 4 feste Böden
  • Mit hochwertigen ABS-Schutzkanten
  • Material: aus stabilen Spanplatten (Rückwand MFD)
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Farbe Korpus: Graphit
  • Farbe Deckplatte: Grandson-Eiche
  • Masse: B 450/800 x T 400 x H 1970 mm
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal eiche, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 112937, 112937-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 297,64*
€ 4,95*
ab € 267,28*
€ 326,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,78*
€ 391,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,54*
€ 438,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.